Startseite

URMET SPA - UTD1043/041 CAMPANA ELETTRONICA 24V P/INT. - 1043/041

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/041 CAMPANA ELETTRONICA 24V P/INT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.25 A

  • Art des akustischen Signalgebers - Summer

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Attuatorie e accessori

EAN

8021156019687

Artikelnummer

UTD1043/041

Herstellernummer

1043/041

Hersteller

UTD

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.25 A

Art des akustischen Signalgebers:

Summer

Montageart:

Aufbau

Gehäusefarbe:

sonstige

Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione, offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente