URMET SPA - UTD1035/67 POSTO EST.BIDIREZ.SIST.1+1 SMD - 1035/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 1+n-System
Montageart - Unterputz
Mit Infoschild - nein
Mit Abdeckung - nein
Schutz gegen Vandalismus - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Pulsantiere
EAN
8021156003112
Artikelnummer
UTD1035/67
Herstellernummer
1035/67
Hersteller
UTD
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Unterputz
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Farbe:
schwarz
E' utilizzato in abbinamento con i circuiti segreti di conversazione nei moduli Kombi 825/15-825/16-825/17, nella pulsantiera mod. 725 e nei frontali ottonati Exigo.


