URMET SPA - UTD1033/803 CONTATTO MAGN.3 BIL.ANTISTRAP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - nein
Montageart - Aufbau
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8021156028757
Artikelnummer
UTD1033/803
Herstellernummer
1033/803
Hersteller
UTD
Drahtlos:
nein
Montageart:
Aufbau
Farbe:
sonstige
Realizzato su 2 moduli della serie Sinthesi, è equipaggiato con P.E. integrato, repertorio elettronico su display LCD e tastiera retroilluminati. Predisposto per funzionamento in 16 lingue. Fornito senza scatola incasso. Realizzato su 2 moduli mod. Sinthesi, fornisce le seguenti prestazioni: possibilitàdi inoltro di una chiamata citofonica o videocitofonica (in abbinamento ad 1 unità diripresa Sch. 1745/70), selezione tramite tasti scorrimento e display alfanumericoretroilluminato a 2 righe e 16 caratteri del nome da chiamare (max 740 nomi distinti),posto esterno integrato, programmazione dei nomi con terminale Sch. 1038/56,programmazione anche da tastiera del modulo stesso, predisposizione per funzionamento in16 lingue. Fornito con vite antifurto per garantire la sicurezza della installazione.Dimensioni (A x L x P): 184 x 92 x 58 mm. FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.