Startseite

URMET SPA - UTD1033/801 CONTATTO MAGN. 3 BILANCIAMENTO - 1033/801

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/801 CONTATTO MAGN. 3 BILANCIAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - sonstige

  • Drahtlos - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156028740

Artikelnummer

UTD1033/801

Herstellernummer

1033/801

Hersteller

UTD

Montageart:

Aufbau

Farbe:

sonstige

Drahtlos:

nein

Contatto ad altissima sicurezza protetto contro effrazioni di tipo magnetico, elettrico, meccanico.Contatti magnetici per installazioni in interni a vista: ogni contatto è dotato didi protezioni contro effrazioni di tipo magnetico, elettrico e meccanico.Grado di protezione: IP65, temperatura di esercizio: -25ö70øC,dimensioni (L x A x P):125 x 38 x 28 mm