URMET SPA - UTD1033/711 CONTATTO MAGNETICO COL.BIANCO - 1033/711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Drahtlos - nein
Packung
10 ST
EAN
8021156030965
Artikelnummer
UTD1033/711
Herstellernummer
1033/711
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Contatto ad altissima sicurezza protetto contro effrazioni di tipo magnetico, elettrico, meccanico.Contatti magnetici per installazioni in interni a vista: ogni contatto è dotato didi protezioni contro effrazioni di tipo magnetico, elettrico e meccanico.Grado di protezione: IP65, temperatura di esercizio: -25ö70øC,dimensioni (L x A x P):125 x 38 x 28 mm


