Startseite

URMET SPA - UTD1033/472 COMBINATORE TELEF. GSM/PSTN - 1033/472

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/472 COMBINATORE TELEF. GSM/PSTN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Netzteil - nein

  • Analog-Anschluss - ja

  • ISDN-Anschluss - nein

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - ja

  • X.31/X.25 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156038930

Artikelnummer

UTD1033/472

Herstellernummer

1033/472

Hersteller

UTD

Mit Netzteil:

nein

Analog-Anschluss:

ja

ISDN-Anschluss:

nein

Funk-Ersatzweg (GSM):

ja

X.31/X.25:

nein

Sprachübertragung (AWAG):

ja

Digitalübertragung (AWUG):

ja

Mit Gehäuse:

ja

Combinatore telefonico su rete GSM/PSTN. La nuova linea di combinatori telefonici, è stata progettata per comunicare segnalazioni di allarme, di emergenza o di tipo tecnico, mediante messaggi vocali. È disponibile in 3 versioni, che si differenziano peril tipo di rete telefonica utilizzata. La programmazione dei combinatori e la registrazione dei messaggi vocali avviene con un normale telefono esterno con toni DTMF. I dispositivi sono alimentati con una tensione di 12 Vcc, prelevabile dalla centrale antintrusione o di sicurezza oppure da un alimentatore esterno con backup. Ingressi di allarme: 4 (programmabili). Uscite programmabili: 1. Manomissione: si. Messaggi vocali: 1 di base + 4 liberamente programmabili. Numeri di telefono associabili ad ogni ingresso: 4. Tensione di alimentazione: 10-15Vcc. Assorbimento max. in chiamata: 100 mA. Rete telefonica: PSTN. Cicli di chiamate: Programmabili da 1-5. Ritardo di chiamata: programmabile. Test di campo: Programmazione tramite telefono esterno DTMF: si. Guida vocale per la programmazione: si. Funzione “SEGUIMI”: si. Teleazionamenti da remoto: si. Funzione di ascolto ambientale: si. Grado di protezione. IP40. Dimensioni (L) x (H) x (P) mm: 136 x 150 x 46.