URMET SPA - UTD1033/464 ANTENNA LTE (4G) ESTERNA - 1033/464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Einbruchalarm - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156077526
Artikelnummer
UTD1033/464
Herstellernummer
1033/464
Hersteller
UTD
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Geeignet für Feueralarm:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Stromversorgung:
sonstige


