URMET SPA - UTD1033/460 COMBINATORE TELEF. GSM/PSTN - 1033/460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk-Ersatzweg (GSM) - ja
Analog-Anschluss - ja
Mit Gehäuse - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156024506
Artikelnummer
UTD1033/460
Herstellernummer
1033/460
Hersteller
UTD
Funk-Ersatzweg (GSM):
ja
Analog-Anschluss:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Combinatore telefonico ad alta sicurezza, dotato di doppio canale di trasmissione (PSTN e GSM), sintesi vocale e batteria di backup. I 4 canali d’allarmi indipendenti e la disponibilità d’uscite d’allarme pilotabili anche remotamente rendono il prodotto applicabile a svariate soluzioni, sia associato a centrali d'allarme che in uso autonomo (stand alone). - Interfaccia per linee telefoniche GSM/PSTN abilitabili singolarmente con priorità programmabile - 4 ingressi d’allarme a polarità programmabile (NC/NA) abilitabili singolarmente - 2 uscite elettriche di telecomando, attivabili/disattivabili da remoto (tramite chiamata telefonica) e da locale (tramite tastiera) - 1 uscita elettrica di “GUASTO” (in alternativa all’uscita di Telecomando 2) per: - batteria bassa - mancanza rete - mancanza linea telefonica - 19 messaggi vocali registrabili di 15 o 10 secondi ciascuno: - 8 messaggi per allarmi (inizio/fine allarme) - 2 messaggi per stato batteria (bassa e ricaricata) - 2 messaggi per rete (assente/ritornata) - 2 messaggi per guasto (avvenuto/ripristinato) - 4 messaggi per attivazioni telecomandi (ON/OFF ) - 1 messaggio di risposta alla chiamata entrante (per attivazione telecomandi) - Memorizzazione di 20 numeri telefonici di 20 cifre - Funzione “seguimi“ per deviazione della chiamata - Blocco della sequenza delle proprie chiamate da remoto - Blocco della sequenza
Ein URMET SPA Produkt
Entdecken Sie die URMET SPA-Serie


