URMET SPA - UTD1033/426 SIRENA SUPPLEMENTARE INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 110 dB
Stromart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Attuatorie e accessori
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156045556
Artikelnummer
UTD1033/426
Herstellernummer
1033/426
Hersteller
UTD
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
110 dB
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP41
Stromaufnahme:
0.26 A
Sirena supplementare per interno, in ABS di colore bianco.• tensione nom. di alimentazione: 12 o 24 V- • tensione di funzionamento: 10.5 ÷ 30 V- • assorbimento max. in allarme: 260 mA • frequenza (doppia tonalità): 3500 – 3700 Hz • pressione acustica: 110 dB(A) @ 1m • microswitch antiapertura: 1A @ 24V • temperatura di funzionamento: -10°C ÷ + 55°C • grado di protezione involucro: IP41 • dimensioni (l x h x p): 145 x 100 x 42 mm


