URMET SPA - UTD1033/393 BARRIERA A DOPPI.IR TX+RX 120M - 1033/393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - sonstige
Betriebsstrom - 90 mA
Betriebsspannung - 10...30 V
Abdecküberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156042302
Artikelnummer
UTD1033/393
Herstellernummer
1033/393
Hersteller
UTD
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
sonstige
Betriebsstrom:
90 mA
Betriebsspannung:
10...30 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Strecke
Höhe:
180 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
75 mm
Funksystem:
nein


