URMET SPA - UTD1033/270 INFRAR.PASS.INC.NEA ACC.SCURO - 1033/270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Einbau
Betriebsstrom - 15 mA
Betriebsspannung - 12...13.8 V
Abdecküberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156049325
Artikelnummer
UTD1033/270
Herstellernummer
1033/270
Hersteller
UTD
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Einbau
Betriebsstrom:
15 mA
Betriebsspannung:
12...13.8 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Strecke
Höhe:
44 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Funksystem:
nein


