URMET SPA - UTD1033/267 INFRAROSSO PAS. AXOLUTE CHIARO - 1033/267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Einbau
Betriebsstrom - 9 mA
Betriebsspannung - 10...15 V
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
8021156040148
Artikelnummer
UTD1033/267
Herstellernummer
1033/267
Hersteller
UTD
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Einbau
Betriebsstrom:
9 mA
Betriebsspannung:
10...15 V
Charakteristik:
Fläche
Funksystem:
nein
Rivelatore ad infrarosso da incasso serie B-Ticino Axolute Argento,Tra le principali caratteristiche segnaliamo la portata di 10 m, la memoria di allarme, un'angolo di rilevazione di 140°, alimentazione 10 ÷ 15 Vcc.


