Startseite

URMET SPA - UTD1033/266 INFRAROSSO PASSIVO CHORUS NERO - 1033/266

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/266 INFRAROSSO PASSIVO CHORUS NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Einbau

  • Betriebsstrom - 15 mA

  • Betriebsspannung - 12...13.8 V

  • Abdecküberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156040131

Artikelnummer

UTD1033/266

Herstellernummer

1033/266

Hersteller

UTD

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Einbau

Betriebsstrom:

15 mA

Betriebsspannung:

12...13.8 V

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Strecke

Höhe:

44 mm

Breite:

25 mm

Tiefe:

40 mm

Funksystem:

nein

Rivelatore ad infrarosso passivo da incasso, idoneo nelle applicazioni residenziali. Installazione consigliata a 1 ÷ 1,5 m.