Startseite

URMET SPA - UTD1033/265 INFRAROSSO PASS. CHORUS TITAN - 1033/265

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/265 INFRAROSSO PASS. CHORUS TITAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Einbau

  • Betriebsstrom - 9 mA

  • Betriebsspannung - 10...15 V

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156040124

Artikelnummer

UTD1033/265

Herstellernummer

1033/265

Hersteller

UTD

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Einbau

Betriebsstrom:

9 mA

Betriebsspannung:

10...15 V

Charakteristik:

Fläche

Funksystem:

nein

Rivelatore ad infrarosso da incasso serie Gewiss Chorus Titanio.Tra le principali caratteristiche segnaliamo la portata di 10 m, la memoria di allarme, un'angolo di rilevazione di 140°, alimentazione 10 ÷ 15 Vcc