Startseite

URMET SPA - UTD1033/261 INFRAROSSO PASS. LIVING LIGHT

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/261 INFRAROSSO PASS. LIVING LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 140140 °

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156039760

Artikelnummer

UTD1033/261

Herstellernummer

1033/261

Hersteller

UTD

Erfassungsbereich:

140140 °

Montageart:

Einbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

9 mA

Betriebsspannung:

10...15 V

Rivelatore ad infrarosso da incasso serie B-Ticino Living Light.Tra le principali caratteristiche segnaliamo la portata di 10 m, la memoria di allarme, un'angolo di rilevazione di 140°, alimentazione 10 ÷ 15 Vcc