Startseite

URMET SPA - UTD1033/169 INFRAROSSO PASS.INCASSO BIANCO

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/169 INFRAROSSO PASS.INCASSO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

  • Betriebsstrom - 15 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156039753

Artikelnummer

UTD1033/169

Herstellernummer

1033/169

Hersteller

UTD

Montageart:

Einbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

15 mA

Betriebsspannung:

10...15 V

Höhe:

44 mm

Breite:

25 mm

Tiefe:

40 mm

Rivelatore infrarosso di colore bianco, per interni e per installazioni speciali. Può essere installato in moduli ad incasso della serie Simon Urmet.Dotato di sensore di tipo termico è in grado di rilevare i passaggidi corpi con spettro di emissione diverso da quello ambientale generando in tal caso un segnale di allarme. Fornito di contatto relènormalmente chiuso quando il sensore è a riposo, aperto quando il sensoreè in allarme. Alimentazione: 10ö15 Vcc, assorbimento: 15mA @12Vcc,portata di 9m, conteggio impulsi di allarme selezionabile da 2 a 5,peso: 25gr, dimensioni (L x A x P): 44 x 25 x 40 mm.Colore: bianco.