Startseite

URMET SPA - UTD1033/166 RIVEL.I.R.INC.LIVING INTERNAT. - 1033/166

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/166 RIVEL.I.R.INC.LIVING INTERNAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Einbau

  • Betriebsstrom - 15 mA

  • Betriebsspannung - 10...15 V

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156021536

Artikelnummer

UTD1033/166

Herstellernummer

1033/166

Hersteller

UTD

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Einbau

Betriebsstrom:

15 mA

Betriebsspannung:

10...15 V

Charakteristik:

Fläche

Höhe:

44 mm

Breite:

25 mm

Tiefe:

40 mm

Funksystem:

nein

Rivelatore infrarosso per interni per installazioni speciali. Può essere installato in moduli ad incasso Living International.Dotato di sensore di tipo termico è in grado di rilevare i passaggidi corpi con spettro di emissione diverso da quello ambientale generando in tal caso un segnale di allarme. Il led presente nella partefrontale del dispositivo si illumina in presenza di intrusi. Con centrali mod. 1056e 1063 è disponibile la funzione memoria allarme con segnalazione su led.Caratteristiche: alimentazione: 10ö15 Vcc, assorbimento: 15mA @12Vcc,portata di 9m, conteggio impulsi di allarme selezionabile,peso: 25gr, dimensioni (L x A x P): 44 x 25 x 40 mm.