URMET SPA - UTD1033/165 RIVEL.I.R. INCASSO VIMAR IDEA - 1033/165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Einbau
Betriebsstrom - 15 mA
Betriebsspannung - 10...15 V
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
8021156021529
Artikelnummer
UTD1033/165
Herstellernummer
1033/165
Hersteller
UTD
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Einbau
Betriebsstrom:
15 mA
Betriebsspannung:
10...15 V
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
44 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Funksystem:
nein
Rivelatore infrarosso per interni per installazioni speciali. Può essere installato in moduli ad incasso Vimar Idea.- Lente di Fresnel: mezza sfera antiriflesso- Led d’allarme - Alimentazione: 10 ÷ 15 Vcc - Assorbimento: 15 mA (@15 Vcc) - Uscita allarme NC: 100 mA resistivi - Dimensioni (L x H x P) in mm.: 44 x 25 x 40 - Peso: 25 g - Altezza installazione: 1 ÷ 1,50 m - Portata 9 m - Installabile in Moduli Vimar Idea