URMET SPA - UTD1033/153 RIV.DOPPIA TECNOL.LUNGO RAGGIO - 1033/153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart - Aufbau
Betriebsspannung - 9.5...16 V
Mit integrierten Symmetrierwiderständen - ja
Überwachungsradius - 15 m
Packung
1 ST
EAN
8021156077915
Artikelnummer
UTD1033/153
Herstellernummer
1033/153
Hersteller
UTD
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart:
Aufbau
Betriebsspannung:
9.5...16 V
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
ja
Überwachungsradius:
15 m
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
sonstige
Höhe:
159 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
55.5 mm
Empfohlene Montagehöhe:
2...3 m
Funksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbe:
weiß


