Startseite

URMET SPA - UTD1033/149 RIVEL. DOP.ELEM. P/EXT 12+12MT

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/149 RIVEL. DOP.ELEM. P/EXT 12+12MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

  • Betriebsstrom - 38 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156021505

Artikelnummer

UTD1033/149

Herstellernummer

1033/149

Hersteller

UTD

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Betriebsstrom:

38 mA

Betriebsspannung:

10...28 V

Höhe:

233 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

69 mm

Rivelatore infrarosso per esterno. La tecnologia utilizzata garantisce l'affidabilità della rilevazione anche in ambienti esterni dove la presenza degli agenti atmosferici impedirebbe l'uso dei normali rivelatori infrarossi per esterno. La copertura prevista è a lungo raggio. Modo di rilevazione: infrarossi passivi - Copertura: m 24 (m 12 per parte) - Zone di rilevazione: 4 (2 zone per parte) - Tensione Alimentazione: da 10 Vcc a 28 Vcc - Corrente assorbita: 28 mA (normale), 38 mA (max) - Tempo allarme: 2.0 ± 1.0 s - Uscite a relè: 2 (N.A. e N.C. con portata 28 V/0.2 A max ognuna) - Antiapertura: N.C. si apre a coperchio rimosso - Modo prova: ON/OFF - Uscita acustica: circa 70dB a m 1 - Indicatore LED in allarme- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +50°C - Altezza di fissaggio: da m 0.8 a m 1.2 - Peso: g 400 - Grado di protezione: IP 55 - Accessori: 2 viti di fissaggio da 4 x 20 - Dimensioni: 55 (L) x 233 (H) x 69 (P) mm.