URMET SPA - UTD1033/146 TRIPLA TECNOLOGIA DA EXT.BASSO - 1033/146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Betriebsstrom - 20 mA
Packung
1 ST
EAN
8021156066858
Artikelnummer
UTD1033/146
Herstellernummer
1033/146
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
20 mA
Betriebsspannung:
12...13.8 V
Höhe:
165 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
55 mm
Abdecküberwachung:
ja


