URMET SPA - UTD1033/132 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA - 1033/132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik - Fläche
Betriebsspannung - 12...12 V
Höhe - 107 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156056514
Artikelnummer
UTD1033/132
Herstellernummer
1033/132
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik:
Fläche
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
107 mm
Breite:
61.5 mm
Tiefe:
43.5 mm
Rilevatore a doppia tecnologia (infrarosso e microonde) che garantisce un'alta immunità dai falsi allarmi in condizioni a rischio, senza compromettere l'affidabilità della protezione. Certificato EN50131 grado 2.


