URMET SPA - UTD1033/127 MINI DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA - 1033/127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Betriebsstrom - 20 mA
Packung
1 ST
EAN
8021156066896
Artikelnummer
UTD1033/127
Herstellernummer
1033/127
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
20 mA
Betriebsspannung:
12...13.8 V
Höhe:
87 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
28 mm
Abdecküberwachung:
ja
Il rilevatore è idoneo per la protezione di varchi e finestre in tutte le applicazioni del piccolo terziario e residenziale (uffici, negozi, appartamenti, villette, ecc.).


