URMET SPA - UTD1033/124 RIVEL. I.R DA INCASSO MAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Betriebsstrom - 15 mA
Packung
1 ST
EAN
8021156021260
Artikelnummer
UTD1033/124
Herstellernummer
1033/124
Hersteller
UTD
Montageart:
Einbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
15 mA
Betriebsspannung:
10...15 V
Höhe:
44 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Rivelatore infrarosso per interni per installazioni speciali. Può essere installato in moduli ad incasso Magic


