Startseite

URMET SPA - UTD1033/016 RIVELATORE DOPPIA TECNOL.TENDA - 1033/016

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/016 RIVELATORE DOPPIA TECNOL.TENDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Vorhang

  • Betriebsstrom - 32 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156054893

Artikelnummer

UTD1033/016

Herstellernummer

1033/016

Hersteller

UTD

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

32 mA

Betriebsspannung:

9...15 V

Höhe:

110 mm

Breite:

44 mm

Tiefe:

42 mm

Abdecküberwachung:

ja

Il rilevatore a doppia tecnologia da esterno è particolarmente indicato per la protezione degli infissi, quali porte e finestre; crea una vera e propria barriera invalicabile fino ad 8 mt di profondità. Il rilevatore è correlato di accessori opzionali, quali una staffa e uno snodo per particolari necessità installative.