URMET SPA - UTD1033/013 INFRAR.PASS.C/FUNZ. PET IMM. - 1033/013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 12 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8021156056507
Artikelnummer
UTD1033/013
Herstellernummer
1033/013
Hersteller
UTD
Erfassungsbereich:
12 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
17 mA
Betriebsspannung:
12...13.8 V
Höhe:
60 mm
Breite:
74 mm
Tiefe:
127 mm
Abdecküberwachung:
ja


