UNIDELTA SPA - UND2400001620500 TUBOPEX/AL/PEXBIANCO16X2,0(DELTALL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 16 mm
Material Zwischenschicht - Aluminium
Rohrfarbe - weiß
Anzahl der Lagen - 3
Wandstärke - 2 mm
Packung
1 M
EAN
8030884027635
Artikelnummer
UND2400001620500
Herstellernummer
2400001620500
Hersteller
UND
Rohraußendurchmesser:
16 mm
Material Zwischenschicht:
Aluminium
Rohrfarbe:
weiß
Anzahl der Lagen:
3
Wandstärke:
2 mm
Qualitätsklasse Außenschicht:
PE-Xb
Material Innenschicht:
Kunststoff
Qualitätsklasse Innenschicht:
PE-Xb
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
10 bar
Material Außenschicht:
Kunststoff


