Startseite

UNIDELTA SPA - UND2136001620600 TRITERM ROSSO 16X2 - 2136001620600

KopierenKopieren
UNIDELTA SPA - UND2136001620600 TRITERM ROSSO 16X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Qualitätsklasse Innenschicht - PE-Xb

  • Material Zwischenschicht - Kunststoff

  • Qualitätsklasse Außenschicht - EVOH

  • Anzahl der Lagen - 3

  • Rohraußendurchmesser - 16 mm

Packung

  • 600 M

EAN

8030884028779

Artikelnummer

UND2136001620600

Herstellernummer

2136001620600

Hersteller

UND

Qualitätsklasse Innenschicht:

PE-Xb

Material Zwischenschicht:

Kunststoff

Qualitätsklasse Außenschicht:

EVOH

Anzahl der Lagen:

3

Rohraußendurchmesser:

16 mm

Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):

95 °C

2136 - Tubo PE-X 3 strati, rosso - Tubo per uso sanitario e riscaldamento. 2136 – Tubo PE-X 3 strati, rosso. I tubi in polietilene reticolato Unidelta hanno eccellenti proprietà fisico meccaniche. • L’eccellente resistenza sia agli acidi che alle basi consente la realizzazione di linee per il trasporto di varie sostanze chimiche. • Il polietilene è un pessimo conduttore elettrico e quindi non è soggetto ai fenomeni distruttivi dovuti alle correnti vaganti che perforano i tubi metallici. • Hanno elevata resistenza all’abrasione, sono quindi idonei al trasporto di sostanze solide in acqua o ad operazioni di relining. • L’estrema levigatezza della superfice interna del tubo Unidelta PEX riduce enormemente la possibilità di ostruzioni causate da crescita di incrostazioni o funghi. • La struttura superficiale del tubo, altamente omogenea e priva di porosità ed intagli, consente di avere elevate portate con basse perdite di carico. • L’alto coefficiente di isolamento acustico riduce fortemente il livello di rumore durante il funzionamento. • Sono igienicamente e tossicologicamente adatti al trasporto di acqua potabile. • Hanno elevata flessibilità e leggerezza; possono essere maneggiati e curvati a freddo con estrema semplicità e senza attrezzi particolari. • Utilizzo con una temperatura massima (Tmax) del fluido di 95°C, così come prescritto nelle norme di riferimento. Per ogni approfondimento fare riferimento al Manuale Tecnico Unidelta “Tubi di polietilene reticolato”.