UNIDELTA SPA - UND2050016125012 TUBO PE100 PN16 D125 - 2050016125012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Werkstoffgüte - PE-100
Rohraußendurchmesser - 125 mm
Wandstärke - 11.4 mm
Druckstufe Artikel - PN 16
Packung
12 M
EAN
8030884012297
Artikelnummer
UND2050016125012
Herstellernummer
2050016125012
Hersteller
UND
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Werkstoffgüte:
PE-100
Rohraußendurchmesser:
125 mm
Wandstärke:
11.4 mm
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
20...40 °C
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
11.8 bar
Ausdehnungskoeffizient:
0.2 mm/(m⋅K)
Lambdawert:
0.45 W/(m⋅K)
Flexibel:
ja
Mit thermischer Isolierung:
nein
Wasserinhalt:
8.2 l/m


