Startseite

UNIDELTA SPA - UND2050016075100 TUBO PE100 PN16 D75 - 2050016075100

KopierenKopieren
UNIDELTA SPA - UND2050016075100 TUBO PE100 PN16 D75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Werkstoffgüte - PE-100

  • Rohraußendurchmesser - 75 mm

  • Wandstärke - 6.8 mm

  • Druckstufe Artikel - PN 16

Packung

  • 100 M

EAN

8030884012204

Artikelnummer

UND2050016075100

Herstellernummer

2050016075100

Hersteller

UND

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Werkstoffgüte:

PE-100

Rohraußendurchmesser:

75 mm

Wandstärke:

6.8 mm

Druckstufe Artikel:

PN 16

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

20...40 °C

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

11.8 bar

Ausdehnungskoeffizient:

0.2 mm/(m⋅K)

Lambdawert:

0.45 W/(m⋅K)

Flexibel:

ja

Mit thermischer Isolierung:

nein

Wasserinhalt:

2.96 l/m

Tubi di polietilene PE100 alta densità (sigma 80). Condotte per fluidi in pressione a norma UNI EN 12201, EN 12201, EN 1622 e UNI EN ISO 15494 (PN 6, PN 10, PN 16, PN 25). Realizzate con polietilene PE100 alta densità certificato. Destinate al convogliamento di acqua potabile in quanto conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie del Decereto Ministeriale n°174 deò 06/04/2004 e conformi a requisiti organolettici verificati secondo EN 1622. Marchio IIP secondo UNI EN 12201, EN 12201, UNI EN ISO 15494 e EN 1622 dal diametro 20 mm a 630 mm.