UNIDELTA SPA - UND2050016063100 TUBO PE100 PN16 D63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 63 mm
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Wandstärke - 5.8 mm
Flexibel - ja
Werkstoffgüte - PE-100
Packung
100 M
EAN
8030884012167
Artikelnummer
UND2050016063100
Herstellernummer
2050016063100
Hersteller
UND
Rohraußendurchmesser:
63 mm
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Wandstärke:
5.8 mm
Flexibel:
ja
Werkstoffgüte:
PE-100
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mediumtemperatur:
20...40 °C
UV-beständig:
ja
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
11.8 bar
Mit thermischer Isolierung:
nein
Lambdawert:
0.45 W/(m.K)
Ausdehnungskoeffizient:
0.2 mm/(m.K)
Wasserinhalt:
2.07 l/m


