UNIDELTA SPA - UND2050016020100 TUBO PE100 PN16 D20 - 2050016020100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Werkstoffgüte - PE-100
Rohraußendurchmesser - 20 mm
Wandstärke - 2 mm
Druckstufe Artikel - PN 16
Packung
100 M
EAN
8030884012051
Artikelnummer
UND2050016020100
Herstellernummer
2050016020100
Hersteller
UND
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Werkstoffgüte:
PE-100
Rohraußendurchmesser:
20 mm
Wandstärke:
2 mm
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
20...40 °C
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
11.8 bar
Ausdehnungskoeffizient:
0.2 mm/(m⋅K)
Lambdawert:
0.45 W/(m⋅K)
Flexibel:
ja
Mit thermischer Isolierung:
nein
Wasserinhalt:
0.201 l/m


