UNIDELTA SPA - UND2050010032100 TUBO PE100 PN10 D32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 32 mm
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Wandstärke - 2 mm
Flexibel - ja
Werkstoffgüte - PE-100
Packung
100 M
EAN
8030884011566
Artikelnummer
UND2050010032100
Herstellernummer
2050010032100
Hersteller
UND
Rohraußendurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Wandstärke:
2 mm
Flexibel:
ja
Werkstoffgüte:
PE-100
Druckstufe Artikel:
PN 10
Mediumtemperatur:
20...40 °C
UV-beständig:
ja
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
7.4 bar
Mit thermischer Isolierung:
nein
Lambdawert:
0.45 W/(m.K)
Ausdehnungskoeffizient:
0.2 mm/(m.K)
Wasserinhalt:
0.62 l/m


