UNEX APARELLAJE ELEC - UNYT-60.88 88 COPERCHIO GRIGIO 60 U43X - T-60.88
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Kanalbreite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - ja
Farbe - grau
Packung
12 M
EAN
8428884022710
Artikelnummer
UNYT-60.88
Herstellernummer
T-60.88
Hersteller
UNY
Für Kanalbreite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Per coprire canali della gamma 88.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.


