Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY40.60.77 77 CANALE GRIGIO 42X60 U23X - 40.60.77

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY40.60.77 77 CANALE GRIGIO 42X60 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 42 mm

  • Breite - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 4.2 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8428884000640

Artikelnummer

UNY40.60.77

Herstellernummer

40.60.77

Hersteller

UNY

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

42 mm

Breite:

60 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

4.2 mm

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

4 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2112 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Per la conduzioni di cavi in quadri elettrici e di telecomunicazioni.
Materiale isolante.
Lunghezza: 2m.
Colore: Grigio.
Sicurezza contro il fuoco: test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma.
Facilità di installazione e manutenzione.
Facile montaggio e smontaggio del coperchio, sicurezza di chiusura.
Sicurezza nell'uso e riduzione di costi.
Assenza di sbavature e punte taglienti.
Linguette flessibili, resistenti ed arrotondate: facili da tagliare, non si rompono accidentalmente ed evitano danni agli utenti ed ai cavi.
Distanza fra linguette fino a 6mm2 per la derivazione dei cavi.