UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1251 25 TASSELLO A PRESSIONE NERO 8 U63X - 1251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 41 mm
Breite - 15 mm
Befestigungsart - mit Einsteckclip
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Farbe - schwarz
Packung
1000 ST
EAN
8428884000053
Artikelnummer
UNY1251
Herstellernummer
1251
Hersteller
UNY
Länge:
41 mm
Breite:
15 mm
Befestigungsart:
mit Einsteckclip
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
10 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
206 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...60 °C
Uso combinato di Fascette 22 in impianti all’interno ed all’esterno.
Pareti morbide M7.
Pareti dure M8.
Montaggio facile, anche a basse temperature.
Gran resistenza all’estrazione.
Buon comportamento agli ambienti corrosivi ed alle intemperie.
Senza alogeni.
Colore: nero.