U-GROUP SPA - UGUWSY008BC-48 PIT BLACK CARBON - WSY008BC-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - M
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
EAN
8033546192269
Artikelnummer
UGUWSY008BC-48
Herstellernummer
WSY008BC-48
Hersteller
UGU
Größe:
48...48
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
M
Länge:
1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Pantalone da lavoro Black Carbon in tessuto Soft Shell stretch massimo comfort antivento e idrorepellente, inserti reflex, inserti in tessuto antiabrasione per zone di massimo contatto. Tasche anteriori con chiusura a zip, tasca laterale porta attrezzi; portabadge a scomparsa, tasca porta ginocchiera in tessuto antiabrasione. Supporti di rinforzo per velcri. Chiusura frontale con zip. Pantalone per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. COMPOSIZIONE: 96% POLIESTERE • 4% ELASTANE • 290 gr/m²
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


