U-GROUP SPA - UGUWSY004BC-M FIRST BLACK CARBON - WSY004BC-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - M
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Ausführung flammwidrig - nein
Werkstoff - Mischgewebe
Packung
1 ST
EAN
8033546166109
Artikelnummer
UGUWSY004BC-M
Herstellernummer
WSY004BC-M
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
M
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Ausführung flammwidrig:
nein
Werkstoff:
Mischgewebe
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Gilet Black Carbon dotato di tasca portacellulare, ampie tasche multifunzionali con chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni snap; portabadge a scomparsa; elastico in vita. Inserti antiusura nelle zone di massimo contatto. Rinforzi di supporto per velcri. Chiusura frontale con zip.


