U-GROUP SPA - UGUWSY003BC-52 START BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 52...52
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - L
Länge - kurz
Packung
1 ST
Produktserien
U-Supremacy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546191514
Artikelnummer
UGUWSY003BC-52
Herstellernummer
WSY003BC-52
Hersteller
UGU
Größe:
52...52
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
L
Länge:
kurz
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Bermuda da lavoro dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK. Bermuda per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici. Colore Black Carbon