Startseite

U-GROUP SPA - UGUWSY003BC-50 START BLACK CARBON - WSY003BC-50

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWSY003BC-50 START BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 50...50

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

  • Größe (US/CA) - L

  • Länge - kurz

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546191507

Artikelnummer

UGUWSY003BC-50

Herstellernummer

WSY003BC-50

Hersteller

UGU

Größe:

50...50

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Größe (US/CA):

L

Länge:

kurz

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Bermuda da lavoro dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK. Bermuda per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici. Colore Black Carbon

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie