U-GROUP SPA - UGUWSY001BC-48 RACE BLACK CARBON - WSY001BC-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - M
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
EAN
8033546190395
Artikelnummer
UGUWSY001BC-48
Herstellernummer
WSY001BC-48
Hersteller
UGU
Größe:
48...48
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
M
Länge:
1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


