Startseite

U-GROUP SPA - UGUWST150GJ-M JAM GUADO JEANS - WST150GJ-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWST150GJ-M JAM GUADO JEANS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 48...48

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546384404

Artikelnummer

UGUWST150GJ-M

Herstellernummer

WST150GJ-M

Hersteller

UGU

Größe:

48...48

Größe (US/CA):

M

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Länge:

1/1 lang

Jeans 5 tasche elasticizzato con tascone laterale, tasca porta metro e fettuccia porta martello. Vestibilità slim-fit. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. zip YKK