Startseite

U-GROUP SPA - UGUWST150GJ-L JAM GUADO JEANS - WST150GJ-L

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWST150GJ-L JAM GUADO JEANS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 50...52

  • Farbe - blau

  • Größe (US/CA) - L

  • Länge - 1/1 lang

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546384411

Artikelnummer

UGUWST150GJ-L

Herstellernummer

WST150GJ-L

Hersteller

UGU

Größe:

50...52

Farbe:

blau

Größe (US/CA):

L

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

Baumwolle

Jeans 5 tasche elasticizzato con tascone laterale, tasca porta metro e fettuccia porta martello. Vestibilità slim-fit. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. zip YKK

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie