Startseite

U-GROUP SPA - UGUWST072MB-S ECHO MIDNIGHT BLUE - WST072MB-S

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWST072MB-S ECHO MIDNIGHT BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Wegwerfausführung - nein

  • Mit Sakko - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546184332

Artikelnummer

UGUWST072MB-S

Herstellernummer

WST072MB-S

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

S

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Wegwerfausführung:

nein

Mit Sakko:

ja

Mit Hose:

ja

Kapuze abnehmbar:

ja

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Wasserdicht:

ja

Giacca antipioggia impermeabilizzata Midnight Blue con cuciture termonastrate. 2 ampie tasche in vita coperte con pattina, chiusura frontale con zip; polsini regolabili con bottoni snap; fondo vita regolabile con coulisse. Pantalone con Vita interamente elasticizzata, fondo gamba regolabile con bottoni snap, apertura in corrispondenza delle tasche frontali

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie