U-GROUP SPA - UGUWST072MB-M ECHO MIDNIGHT BLUE - WST072MB-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - M
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Wegwerfausführung - nein
Mit Sakko - ja
Packung
1 ST
EAN
8033546184349
Artikelnummer
UGUWST072MB-M
Herstellernummer
WST072MB-M
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
M
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Wegwerfausführung:
nein
Mit Sakko:
ja
Mit Hose:
ja
Kapuze abnehmbar:
ja
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Wasserdicht:
ja
Giacca antipioggia impermeabilizzata Midnight Blue con cuciture termonastrate. 2 ampie tasche in vita coperte con pattina, chiusura frontale con zip; polsini regolabili con bottoni snap; fondo vita regolabile con coulisse. Pantalone con Vita interamente elasticizzata, fondo gamba regolabile con bottoni snap, apertura in corrispondenza delle tasche frontali
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


