U-GROUP SPA - UGUWST071RJ-60 TRAFFIC RUST JEANS - WST071RJ-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 60...60
Geschlecht - Herren
Farbe - blau
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - XXXL
Packung
1 ST
EAN
8033546186497
Artikelnummer
UGUWST071RJ-60
Herstellernummer
WST071RJ-60
Hersteller
UGU
Größe:
60...60
Geschlecht:
Herren
Farbe:
blau
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
XXXL
Latzhose:
nein
Kindergröße:
nein
Wathose:
nein
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
330 g/m²
Wegwerfausführung:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


