Startseite

U-GROUP SPA - UGUWST071RJ-58 TRAFFIC RUST JEANS - WST071RJ-58

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 58...58

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

  • Größe (US/CA) - XXL

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546186480

Artikelnummer

UGUWST071RJ-58

Herstellernummer

WST071RJ-58

Hersteller

UGU

Größe:

58...58

Geschlecht:

Herren

Farbe:

blau

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Größe (US/CA):

XXL

Latzhose:

nein

Kindergröße:

nein

Wathose:

nein

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

Baumwolle

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Warnschutz nach EN ISO 20471:

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Materialgewicht:

330 g/m²

Wegwerfausführung:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone in tessuto jeans stretch. 2 ampie tasche anteriori con soffietti tecnici stretch; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale con portacellulare, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura di sicurezza con zip. Inserti tecnici stretch laterali e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri. Triple cuciture. COMPOSIZIONE: 70% cotone • 27% poliestere • 3% elastene • 330 gr/m² . NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie