Startseite

U-GROUP SPA - UGUWST068GM-48 ALFA GREY METEORITE - WST068GM-48

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWST068GM-48 ALFA GREY METEORITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 48...48

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Größe (US/CA) - M

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546189849

Artikelnummer

UGUWST068GM-48

Herstellernummer

WST068GM-48

Hersteller

UGU

Größe:

48...48

Geschlecht:

Herren

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Reißverschluss

Größe (US/CA):

M

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone Grey Meteorite dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta ginocchiera regolabili; vita elasticizzata per massimo comfort.

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie