U-GROUP SPA - UGUWST068DB-50 ALFA DEEP BLUE - WST068DB-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 50...50
Geschlecht - Herren
Farbe - blau
Art der Schließung - Reißverschluss
Größe (US/CA) - L
Packung
1 ST
EAN
8033546189740
Artikelnummer
UGUWST068DB-50
Herstellernummer
WST068DB-50
Hersteller
UGU
Größe:
50...50
Geschlecht:
Herren
Farbe:
blau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Größe (US/CA):
L
Kindergröße:
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


