Startseite

U-GROUP SPA - UGUWST068DB-48 ALFA DEEP BLUE

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWST068DB-48 ALFA DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 48...48

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Kindergröße - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546189733

Artikelnummer

UGUWST068DB-48

Herstellernummer

WST068DB-48

Hersteller

UGU

Größe:

48...48

Geschlecht:

Herren

Farbe:

blau

Art der Schließung:

Reißverschluss

Kindergröße:

nein

Größe (US/CA):

M

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone Deep Blue dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta ginocchiera regolabili; vita elasticizzata permassimo comfort.